HAGER - HAGNDN420A INTERR. AUTOM. 4P 20A 10KA D 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 20 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250614619403
Codice prodotto
HAGNDN420A
Cod. produttore
NDN420A
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
20 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X