HAGER - HAGNDN404A INTERR. AUTOM. 4P 4A 10KA D 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 4 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
3 PZ
EAN
3250614619359
Codice prodotto
HAGNDN404A
Cod. produttore
NDN404A
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
4 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
415 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
30 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Installabile a incasso:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2