HAGER - HAGNDN316A INTERR. AUTOM. 3P 16A 10KA D 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 16 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250614619243
Codice prodotto
HAGNDN316A
Cod. produttore
NDN316A
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
16 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X