HAGER - HAGNDN304A INTERR. AUTOM. 3P 4A 10KA D 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli (totale) - 3 
- Caratteristica di intervento - D 
- Corrente nominale - 4 A 
- Numero di poli protetti - 3 
- Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA 
Confezione
- 4 PZ 
EAN
3250614619205
Codice prodotto
HAGNDN304A
Cod. produttore
NDN304A
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
4 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
415 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
30 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Installabile a incasso:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2