HAGER - HAGNDN301A INTERR. AUTOM. 3P 1A 10KA D 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 3
Numero di poli protetti - 3
Corrente nominale - 1 A
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250614619175
Codice prodotto
HAGNDN301A
Cod. produttore
NDN301A
Produttore
HBO
Profondità di incasso:
70 mm
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli (totale):
3
Numero di poli protetti:
3
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale:
415 V
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
30 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Montaggio a incasso:
sì
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Grado di protezione (IP):
IP20