HAGER - HAGNCN201A INTERR. AUTOM. 2P 1A 10KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 1 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
6 PZ
EAN
3250614615603
Codice prodotto
HAGNCN201A
Cod. produttore
NCN201A
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
1 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 1 A 10 Ka Curva C 2 M. Din


