pagina iniziale

HAGER - HAGNBN450A INTERR. AUTOM. 4P 50A 10KA B 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGNBN450A INTERR. AUTOM. 4P 50A 10KA B 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 50 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3250614618543

Codice prodotto

HAGNBN450A

Cod. produttore

NBN450A

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

50 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 50 A 10 Ka Curva B 4 M. Din