HAGER - HAGNBN220A INTERR. AUTOM. 2P 20A 10KA B 2M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 20 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250614618208
Codice prodotto
HAGNBN220A
Cod. produttore
NBN220A
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
20 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X