HAGER - HAGMZ521N CASSETTA DA PARETE IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Adatto per arresto di emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250614565168
Codice prodotto
HAGMZ521N
Cod. produttore
MZ521N
Produttore
HBO
Modello:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
80 mm
Profondità:
125.5 mm
Altezza:
158 mm
Cassetta Da Parete Ip55 Con Leva Rotativa Per L\'Azionamento Dei Salvamotori