pagina iniziale

HAGER - HAGMYN363 INTERR. AUTOM. 3P 63A 4.5KA C 3M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMYN363 INTERR. AUTOM. 3P 63A 4.5KA C 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 63 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3250614349782

Codice prodotto

HAGMYN363

Cod. produttore

MYN363

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

63 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

INTERR. AUTOM. 3P 63A 4.5KA C 3M