pagina iniziale

HAGER - HAGMYN320 INTERR. AUTOM.3P 20A 4.5KA C 3M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMYN320 INTERR. AUTOM.3P 20A 4.5KA C 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 20 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3250614341106

Codice prodotto

HAGMYN320

Cod. produttore

MYN320

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

20 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 20 A 4.5 Ka Curva C 3 M. Din