HAGER - HAGMYN140 INTERR. AUTOM.1P 40A 4.5KA C 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 40 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250614340833
Codice prodotto
HAGMYN140
Cod. produttore
MYN140
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
40 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20