HAGER - HAGMYN116 INTERR. AUTOM.1P 16A 4.5KA C 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 16 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
12 PZ
EAN
3250614340796
Codice prodotto
HAGMYN116
Cod. produttore
MYN116
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
16 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20