pagina iniziale

HAGER - HAGMMN325 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 3P 20KA 25A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMMN325 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 3P 20KA 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614440212

Codice prodotto

HAGMMN325

Cod. produttore

MMN325

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

Altri

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli protetti:

3

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

20 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

20 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Installabile a incasso:

Classe di limitazione:

3

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Interruttore Solo Magnetico 3 Poli 20 Ka 25 A 3 M. Din