HAGER - HAGMMN206 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 2P 25KA 6.3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - Altri
Corrente nominale - 6.3 A
Numero di poli protetti - 2
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250614440052
Codice prodotto
HAGMMN206
Cod. produttore
MMN206
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
Altri
Corrente nominale:
6.3 A
Numero di poli protetti:
2
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Installabile a incasso:
sì
Classe di limitazione:
3
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2