pagina iniziale

HAGER - HAGMM505N INTERR. SALVAMOTORE 0.63-1A 2.5M

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.63...1 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 11.2...16.8 A

  • Sensibile a guasto di fase - no

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Corrente nominale permanente Iu - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614435188

Codice prodotto

HAGMM505N

Cod. produttore

MM505N

Produttore

HBO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.63...1 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

11.2...16.8 A

Sensibile a guasto di fase:

no

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Corrente nominale permanente Iu:

1 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.12 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.25 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

90 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

70 mm

Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.63-1 A 2.5 M. Din