HAGER - HAGMLN502A INTERR. AUTOM.1P+N 2A 6 KA C 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 2 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250614318085
Codice prodotto
HAGMLN502A
Cod. produttore
MLN502A
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
2 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X