pagina iniziale

HAGER - HAGMCA510 INTERR. AUTOM 1P+N 10A 6 KA C 2M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMCA510 INTERR. AUTOM 1P+N 10A 6 KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614347078

Codice prodotto

HAGMCA510

Cod. produttore

MCA510

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 10 A 6 Ka Curva C 2 M.