HAGER - HAGMCA400 INTERR. AUTOM.4P 0.5A 6 KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 0.5 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250614346866
Codice prodotto
HAGMCA400
Cod. produttore
MCA400
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
0.5 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X