HAGER - HAGMCA310 INTERR. AUTOM.3P 10A 6 KA C 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli (totale) - 3 
- Caratteristica di intervento - C 
- Corrente nominale - 10 A 
- Con neutro - no 
- Tipo di tensione - AC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3250614346774
Codice prodotto
HAGMCA310
Cod. produttore
MCA310
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X