pagina iniziale

HAGER - HAGMCA203 INTERR. AUTOM.2P 3A 6 KA C 2M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMCA203 INTERR. AUTOM.2P 3A 6 KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 3 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3250614346590

Codice prodotto

HAGMCA203

Cod. produttore

MCA203

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

3 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 3 A 6 Ka Curva C 2 M. Din