pagina iniziale

HAGER - HAGMCA106 INTERR. AUTOM.1P 6A 6 KA C 1M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMCA106 INTERR. AUTOM.1P 6A 6 KA C 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

3250614346460

Codice prodotto

HAGMCA106

Cod. produttore

MCA106

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

6 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 6 Ka Curva C 1 M. Din