HAGER - HAGMBA416 INTERR. AUTOM.4P 16A 6 KA B 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 16 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250614345449
Codice prodotto
HAGMBA416
Cod. produttore
MBA416
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
16 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X