pagina iniziale

HAGER - HAGMBA410 INTERR. AUTOM.4P 10A 6 KA B 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMBA410 INTERR. AUTOM.4P 10A 6 KA B 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3250614345425

Codice prodotto

HAGMBA410

Cod. produttore

MBA410

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

10 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico 4P 10A 6Ka B 4M