HAGER - HAGKN26P MORSETTIERA FASE QUICKCONNECT 26 CONNESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 63 A
Collegamento - Senza viti
Numero di poli - 1
Contatti protetti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250613849368
Codice prodotto
HAGKN26P
Cod. produttore
KN26P
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
63 A
Collegamento:
Senza viti
Numero di poli:
1
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
105 mm
Profondità:
34 mm
Altezza:
33 mm
MORSETT FASE QUICKCONNECT 26 CONN


