HAGER - HAGKN06P MORSETTIERA FASE QUICKCONNECT 6 CONNESS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 63 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 1
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Colore - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
3250613849313
Codice prodotto
HAGKN06P
Cod. produttore
KN06P
Produttore
HBO
Corrente nominale In:
63 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
1
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Marrone
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-5...40 °C
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
230 V
Numero di morsetti per polo:
6
Trasparente:
no
Profondità:
30 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
30 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0