HAGER - HAGKJ01D RIPARTITORE A BARR MOD 4PX160A S.QUADRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Vite
Collegamento - A vite
Numero di poli - 4
Contatti protetti - sì
Larghezza - 162 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250613800253
Codice prodotto
HAGKJ01D
Cod. produttore
KJ01D
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Vite
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
162 mm
Profondità:
60 mm
Altezza:
87 mm
Ripartitore Modulare A Barrette Fisse 4X160A 12 Connessioni Per Barretta