HAGER - HAGHR510 R.DIFF. REG. 0.03-10A TEMP. 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...10000 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Min. ritardo all'eccitazione - 0.1 s
Confezione
1 PZ
EAN
3250613281311
Codice prodotto
HAGHR510
Cod. produttore
HR510
Produttore
HBO
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
30...10000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione:
3 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
230...230 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
54 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
230...230 V
Tensione misurabile:
230...230 V
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz