pagina iniziale

HAGER - HAGHNT160GR INT AUT H3+ P250 LSNI 3P 160A 40KA

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHNT160GR INT AUT H3+ P250 LSNI 3P 160A 40KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 86...1600 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613176754

Codice prodotto

HAGHNT160GR

Cod. produttore

HNT160GR

Produttore

HBO

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Tensione nominale:

220...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

40 kA

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

86...1600 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore automatico magnetotermico tipo/modello - HAGHNT160GR - INT AUT H3 P250 LSNI 3P 160A 40KA