pagina iniziale

HAGER - HAGHNS161NC INT AUT H3+ P160 ENERGY 4P 160A 40KA N R

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHNS161NC INT AUT H3+ P160 ENERGY 4P 160A 40KA N R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 40 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1...160 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613141400

Codice prodotto

HAGHNS161NC

Cod. produttore

HNS161NC

Produttore

HBO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

40 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1...160 A

Tensione nominale:

220...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

94.5...1600 A

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore automatico magnetotermico tipo/modello - HAGHNS161NC - INT AUT H3 P160 ENERGY 4P 160A 40KA N R