HAGER - HAGHNS041JC INT AUT H3+ P160 LSI 4P 40A 40KA N REG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 40 kA
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 220...690 V
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
3250613145842
Codice prodotto
HAGHNS041JC
Cod. produttore
HNS041JC
Produttore
HBO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
40 kA
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
220...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
21.9...400 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40