HAGER - HAGHNS041GC INT AUT H3+ P160 LSNI 4P 40A 40KA N REG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Tensione nominale - 220...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 40 kA
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 21.9...400 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250613145835
Codice prodotto
HAGHNS041GC
Cod. produttore
HNS041GC
Produttore
HBO
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Tensione nominale:
220...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
40 kA
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
21.9...400 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40