HAGER - HAGHNB201H INTERR AUTOM X250 4P 40KA 200A SGANC TM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A 
- Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 40 kA 
- Numero di poli - 4 
- Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 126...200 A 
- Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3250613347819
Codice prodotto
HAGHNB201H
Cod. produttore
HNB201H
Produttore
HBO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
200 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
40 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
126...200 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1200...2600 A
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Basculante
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì


