pagina iniziale

HAGER - HAGHNA161H INTERR AUTOM X160 4P 40KA 160A SGANC TM

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHNA161H INTERR AUTOM X160 4P 40KA 160A SGANC TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613131005

Codice prodotto

HAGHNA161H

Cod. produttore

HNA161H

Produttore

HBO

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

40 kA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Numero di poli:

4

INTERRUTTORE AUTOMATICO X160 4POLI 40KA 160A SGANCIATORE TERMOMAGNETICO