HAGER - HAGHNA126H INTERR AUTOM X160 4P 40KA 125A SGANC TM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 40 kA
Numero di poli - 4
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
3250613130992
Codice prodotto
HAGHNA126H
Cod. produttore
HNA126H
Produttore
HBO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
40 kA
Numero di poli:
4
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
INTERRUTTORE AUTOMATICO X160 4POLI 40KA 125A SGANCIATORE TERMOMAGNETICO