pagina iniziale

HAGER - HAGHMX450 INTERR.AUTOM 50KA 50A 4P C 6M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMX450 INTERR.AUTOM 50KA 50A 4P C 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 50 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613232115

Codice prodotto

HAGHMX450

Cod. produttore

HMX450

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

50 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

6

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 50 A 4 Poli Curva C 6 M. Din