pagina iniziale

HAGER - HAGHMX350 INTERR.AUTOM 50KA 50A 3P C 4.5M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMX350 INTERR.AUTOM 50KA 50A 3P C 4.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 50 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613232030

Codice prodotto

HAGHMX350

Cod. produttore

HMX350

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

50 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 50 A 3 Poli Curva C 4.5 M. Din