HAGER - HAGHMX225 INTERR.AUTOM 50KA 25A 2P C 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250613231927
Codice prodotto
HAGHMX225
Cod. produttore
HMX225
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X