HAGER - HAGHMT101GR INT AUT H3+ P250 LSNI 4P 100A 50KA N REG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A 
- Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA 
- Numero di poli - 4 
- Tensione nominale - 220...690 V 
- Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3250613176488
Codice prodotto
HAGHMT101GR
Cod. produttore
HMT101GR
Produttore
HBO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
50 kA
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
220...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
54.6...1000 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40


