pagina iniziale

HAGER - HAGHMS081BC INT AUT H3+ P160 MAG 4P 80A 50KA

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMS081BC INT AUT H3+ P160 MAG 4P 80A 50KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 480...960 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613177409

Codice prodotto

HAGHMS081BC

Cod. produttore

HMS081BC

Produttore

HBO

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Tensione nominale:

220...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

480...960 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore automatico magnetotermico tipo/modello - HAGHMS081BC - INT AUT H3 P160 MAG 4P 80A 50KA