pagina iniziale

HAGER - HAGHMF299 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 125A10 KA C 3

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMF299 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 125A10 KA C 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613231026

Codice prodotto

HAGHMF299

Cod. produttore

HMF299

Produttore

HBO

Profondità di incasso:

66 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

2

Corrente nominale:

125 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Conduttore neutro a connessione:

no

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

3

Grado di protezione (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 2 polig 10kA C-Charakteristik 125A 3 Module