pagina iniziale

HAGER - HAGHMC499 INTERR. AUTOM. 4P 125A 15KA C 6M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMC499 INTERR. AUTOM. 4P 125A 15KA C 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 125 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613230241

Codice prodotto

HAGHMC499

Cod. produttore

HMC499

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

125 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

6

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 125 A 15 Ka Curva C 6 M. Din