HAGER - HAGHMC480 INTERR. AUTOM. 4P 80A 15KA C 6M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli (totale) - 4 
- Caratteristica di intervento - C 
- Corrente nominale - 80 A 
- Con neutro - no 
- Tipo di tensione - AC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3250613230227
Codice prodotto
HAGHMC480
Cod. produttore
HMC480
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
80 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
6
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20