HAGER - HAGHMC399 INTERR. AUTOM. 3P 125A 15KA C 4.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 125 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250613230210
Codice prodotto
HAGHMC399
Cod. produttore
HMC399
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
125 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20