pagina iniziale

HAGER - HAGHMC280 INTERR. AUTOM. 2P 80A 15KA C 3M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMC280 INTERR. AUTOM. 2P 80A 15KA C 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 80 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613230166

Codice prodotto

HAGHMC280

Cod. produttore

HMC280

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

80 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

66 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 80 A 15 Ka Curva C 3 M. Din