HAGER - HAGHMC180 INTERR. AUTOM. 1P 80A 15KA C 1.5M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 80 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3250613230135
Codice prodotto
HAGHMC180
Cod. produttore
HMC180
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
80 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20