HAGER - HAGHMB490 INTERR. AUTOM. 4P 100A 15KA B 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 100 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250613230111
Codice prodotto
HAGHMB490
Cod. produttore
HMB490
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
100 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
6
Profondità di incasso:
66 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 100 A 15 Ka Curva B 6 M. Din