pagina iniziale

HAGER - HAGHMB380 INTERR. AUTOM. 3P 80A 15KA B 4.5M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMB380 INTERR. AUTOM. 3P 80A 15KA B 4.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 80 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613230074

Codice prodotto

HAGHMB380

Cod. produttore

HMB380

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Tensione nominale:

415 V

Larghezza in numero di moduli:

4.5

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Installabile a incasso:

Classe di limitazione:

3

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Interruttore Automatico Magnetotermico 3 Poli 80 A 15 Ka Curva B 4.5 M. Din