HAGER - HAGHDA026L INTERR AUTOM X160 4P 18KA 25A SGANC TM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 18 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 25...25 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250613136468
Codice prodotto
HAGHDA026L
Cod. produttore
HDA026L
Produttore
HBO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
18 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
25...25 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
250...250 A
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Levetta