HAGER - HAGHBT160H BLOCCO DIFF P250 4P 160A IDN REG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 160 A
Tensione nominale - 220...415 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.03...6 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3250613150846
Codice prodotto
HAGHBT160H
Cod. produttore
HBT160H
Produttore
HBO
Corrente nominale:
160 A
Tensione nominale:
220...415 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.03...6 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
sì
Tempo di ritardo massimo:
1000 ms
Tempo di ritardo regolabile:
sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...185 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...150 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C